Ključ za vogalne cevi Švedski model 1.1/2″

Št. art.: 120A.1P1/2
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 120A.1P1/2
EAN/GTIN 3148517027824
Številka proizvajalca 120A.1P1/2
L-število L60130 7237

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: telo, kovano iz visokokakovostnega jekla
  • posebno nazobčanje za oprijem cevi na treh točkah

Lastnosti:

  • Max. [″]: 1'1/2
  • Max. [mm]: 49
  • B [mm]: 26
  • E [mm]: 13
  • B [mm]: 430
  • L [mm]: 450
  • max. Razpon [mm]: 59
  • [kg]: 1.450

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico