Izvijač s kroglico in križnim ročajem

Št. art.: 1208.4 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1208.4 150
EAN/GTIN 7610733256587
Številka proizvajalca PB 1208.4-150
L-število L60060 2696

Opis

Opis:

  • Križni izvijač s kroglično glavo in stranskim pogonom
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • Popolno oblikovana kroglična glava omogoča obračanje vijakov pod kotom do 30°
  • Križni izvijač s stranskim pogonom, za uporabo visokih navorov
  • izdelek visoke kakovosti, odporen na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila križni pogon: 150 mm
  • Dolžina rezila stranski pogon: 18 mm
  • Dolžina rezila: 125 mm
  • Križni ročaj po celotni dolžini: 187 mm
  • Križni ročaj polne širine: 92 mm
  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotna vtičnica Velikost vijaka metrična: 4 mm
  • Za kovinske vijake M: 5 mm
  • Za vijake z vijakom M: 8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico