Fleece roll 100x10M Zelo FEIN univerzalna uporaba

Št. art.: 120674
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 120674
EAN/GTIN 9003171206746
Številka proizvajalca 120674
L-število L50140 1652

Opis

Opis:

VRHUNSKI netkani valji Tyrolita navdušujejo z najdaljšim možnim življenjska doba, kar pomeni, da se brusno zrnje nahaja tudi v flisu. Ne glede na to, ali čistite zvare, odstranjujete rjo, strojno barvate ali polirate površine - ponujamo pravi izdelek za vsako uporabo. Poleg tega kot uporabnik izkoristite odlično prilagodljivost flisa na površino.

Lastnosti:

  • Oblika: NETKANI zvitek
  • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, les, plastika / PVC, lito železo,
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: ZELO DOBRO
  • dimenzija (D x v): 100 x 10 mm
  • Debelina: 100 mm
  • Izvrtina: 10 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Orodje za: Ročna naprava brušenje

Prednosti:

  • Maksimalna življenjska doba zahvaljujoč 100% impregnaciji - zato je pesek nameščen tudi v brusilnem flisu
  • Različne specifikacije omogočajo čiščenje zvarov do poliranja površin
  • Zelo fleksibilna konstrukcija – flis se odlično prilagaja površini

Uporaba:

  • Čiščenje in urejanje površin z napravo nihajni brusilnik ali ročno

Priporočilo:

  • GROBA/A Medium za čiščenje zvarov, odstranjevanje rje in premazov ter enostavno posnemanje robov
  • GLOBA za obdelavo barve in laka, za čiščenje komponent stroja in za končno obdelavo
  • ZELO FINA / ULTRA FINA za dodelavo vseh obdelovancev
  • GP – ZELENA za hitro vsestransko čiščenje in končno obdelavo

Posebnosti:
  • Najvišji življenjska doba
  • Idealno za vse površine
  • Univerzalna uporaba

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico