Stopničasta lestev za jašek 4 stopnice z ročaji

Št. art.: 12041
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Posebne lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 12041
    EAN/GTIN 4031405120419
    Številka proizvajalca 012041
    L-število L90240 34

    Opis

    Opis:

    • Stopnišče iz aluminija
    • 80 mm globoki koraki z nedrsečimi stopnicami Clip-step R13
    • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
    • Ojačane izhodne tirnice 1,0 m za varen prehod
    • Posebej široka, po višini nastavljiva ploščad (550 x 240 mm), izdelana iz nedrseče aluminijaste perforirane pločevine R13 za varen vstop/izstop in zaklepanje lestve na robu izkopne jame
    • Nožne plošče s kremplji za varno stojalo pod pravilnim kotom napada
    • Prilagodljivo razširljivo z izbirnimi vtičnimi deli
    • Razmik korakov: 263 mm
    • Naklon prevodnika: 70°
    • Največja obremenitev: 150 kg

    Lastnosti:

    • Največja globina izkopa: 1050 mm
    • Najmanjša globina izkopa: 800 mm
    • Ročaji vključeni: Da
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 73 mm
    • Dolžina prevodnika: 2250 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Nagib: 70 °
    • Širina platforme: 550 mm
    • Dolžina ploščadi: 240 mm
    • Protizdrsno: CLIP-step R13
    • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 263 mm
    • Število korakov/prečk: 4 stopenj
    • Globina koraka/prečk: 80 mm
    • Širina koraka: 440 mm
    • Izvedba koraka: Etape
    • Spodnja zunanja širina: 490 mm
    • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico