Prehodni del D.68 mm D.22,6 mm

Št. art.: 12030005
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
Vrsta izdelka Povezovalni del

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12030005
EAN/GTIN 4018754286164
Številka proizvajalca 12030005
L-število L60010 7114

Opis

Opis:

  • 3/8″ notranji kvadrat na 1/2″ zunanji kvadrat (10 x 12.5)
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani
  • Izolati VDE do 1000 V..
  • DIN EN 60900
  • Zaščiteno po standardu IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Lastnosti:

  • d: 22,6 mm
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 1/2″
  • Dolžina [mm): 68 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Teža: 84 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico