10 mm (3/8″) podaljšek z vrtljivim pogonom D.125 mm D.17 mm

Št. art.: 12010008
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12010008
EAN/GTIN 4018754091126
Številka proizvajalca 12010008
L-število L60010 912

Opis

Opis:

  • Kot zasuka do 15° na vsako stran
  • maks. Obremenitev 80 N·m..

Lastnosti:

  • d: 17 mm
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 3/8″
  • Gr.: 5
  • Dolžina [mm): 125 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Teža: 104 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico