Voziček za revije ″GREY EDITION

Št. art.: 1200/7016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1200/7016
EAN/GTIN 4017976612003
Številka proizvajalca 1200/7016
L-število L90080 1382

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Jeklena cevna konstrukcija, varjena konstrukcija, prašno lakirana, antracitno siva RAL 7016. Platforma iz lesenega materiala, površina srednje sive barve. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 850
Širina uporabne površine (mm): 450
Višina ploščadi (mm): 206
Celotna dolžina (mm): 1100
Skupna širina (mm): 450
Skupna višina (mm): 910
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico