Vložki za momentni ključe 9 x 12 mm 16 mm

Št. art.: 12.16
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
Vrsta izdelka Natično orodje z ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12.16
EAN/GTIN 3148510928951
Številka proizvajalca 12.16
L-število L60130 2583

Opis

Opis:

  • Tlačno stikalo za nadzorovano sproščanje brez sunkov
  • Praktično in varno
  • Mogoče uporabljati z eno roko
  • Hromirana površina

Lastnosti:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 26,5
  • E [mm]: 12,9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 54

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico