Rezervni dolžinski omejevalnik f. 12 62 180

Št. art.: 12 69 23
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 12 69 23
    EAN/GTIN 4003773067115
    Številka proizvajalca 12 69 23
    L-število L70010 970

    Opis

    Opis:

    • kompaktno standardno orodje za vse običajne prereze kablov in izolacijske materiale
    • za polne, pletene in fino pletene vodnike od 0,2 do 6 mm² s standardno izolacijo
    • samodejno se prilagodi različnim prerezom vodnikov: tako se vodniki ne poškodujejo
    • zelo enostavna uporaba zaradi priročne zasnove in majhne teže
    • tanka oblika glave za uporabo na težko dostopnih delovnih mestih
    • z rezalnikom žice za Cu in Al vodnike do največ 2,5 mm²
    • z nastavljivim omejevalnikom dolžine od 6,0 do 18,0 mm za enake dolžine odstranjevanja

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico