Avtomatski odstranjevalec žice

Št. art.: 12 62 180
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 12 62 180
Kopiraj
EAN/GTIN 4003773054573
Kopiraj
Številka proizvajalca 12 62 180
Kopiraj
L-število L70010 692
Kopiraj
Proizvajalec KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Izolira kable s standardnimi materiali brez ročnega prilagajanja
  • Fino justiranje omogoča natančno nastavitev nožev za posebne materiale ali temperaturne pogoje.
  • Kompaktno, priročno in lahko orodje za običajne prereze kablov in izolacijske materiale
  • za polne, pletene in fino pletene vodnike od 0,2 do 6 mm² s standardno izolacijo
  • tanka oblika glave za uporabo na težko dostopnih delovnih mestih
  • z rezalnikom žice za Cu in Al vodnike do največ 2,5 mm²
  • z nastavljivim omejevalnikom dolžine od 6,0 do 18,0 mm za enake dolžine odstranjevanja

Lastnosti:

  • Kvadratni milimeter vrednosti odstranjevanja: 0,2 - 6,0 mm²
  • AWG: 24 - 10

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov