Nadomestna vzmet noge f. 12 40/50 200

Št. art.: 12 49 04
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Vzmet

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 12 49 04
    EAN/GTIN 4003773053071
    Številka proizvajalca 12 49 04
    L-število L70010 2248

    Opis

    Opis:

    • za polne, pletene in fino pletene vodnike s plastično ali gumijasto izolacijo
    • samodejno se prilagodi različnim prerezom vodnikov: tako se vodniki ne poškodujejo
    • Nastavljiva globina rezanja za različne izolacijske materiale
    • z rezalnikom žice za Cu in Al vodnike v pramenih do 10 mm² in polnih do 6 mm²
    • mehanizem z gladkim delovanjem
    • Noži in plastične čeljusti so enostavno zamenljivi
    • majhna teža

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico