Rezervne vpenjalne čeljusti f. 12 40 200

Št. art.: 12 49 02
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12 49 02
EAN/GTIN 4003773026686
Številka proizvajalca 12 49 02
L-število L70010 236

Opis

Opis:

  • za polne, pletene in fino pletene vodnike s plastično ali gumijasto izolacijo
  • samodejno se prilagodi različnim prerezom vodnikov: tako se vodniki ne poškodujejo
  • Nastavljiva globina rezanja za različne izolacijske materiale
  • z rezalnikom žice za Cu in Al vodnike v pramenih do 10 mm² in polnih do 6 mm²
  • mehanizem z gladkim delovanjem
  • Noži in plastične čeljusti so enostavno zamenljivi
  • majhna teža

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico