Strižniki žice z oblikovanimi noži

Št. art.: 12 11 180
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12 11 180
EAN/GTIN 4003773000792
Številka proizvajalca 12 11 180
L-število L70010 617

Opis

Opis:

  • z zamenljivimi lopaticami za štiri (glede na premer) ali šest (glede na prerez) različnih prerezov vodnikov
  • zaradi natančno prizemljenih rezil ni poškodb vodnika, tudi drobne pletene žice so nežno odstranjene
  • Stiskalne čeljusti med odstranjevanjem žice trdno držijo žico
  • z nastavljivim omejevalnikom dolžine za enake dolžine odstranjevanja pri serijskem delu
  • tlačna vzmet vrne klešče v prvotni položaj

Lastnosti:

  • Vrednosti odstranjevanja (premer): Ø 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2 mm
  • črno lakirana
  • Ročaja s prevleko iz umetne mase

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico