Nož, zakrivljen, za pločevino LILIPUT

Št. art.: 119750 LILIPUT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Rezalni material HSS E-TiN
    Vrsta izdelka nožasta

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 119750 LILIPUT
    EAN/GTIN 4033591019829
    Številka proizvajalca 22 010 132

    Opis

    Uporaba:

    Za jekleno pločevino do 5 mm; V2A-pločevino do 2,5 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico