Izvedba:
Glavni material
94 % poliester, 6 % elastan, 4-smerno raztegljiv, 320 g/m²
Žepi
Nogavični žep z mehom in zavihkom, z zapiranjem na samopritrdilni in notranjim žepom za telefon iz mrežice, Nogavični žep z zadrgo
Žepi za zaščito kolen
Zadnja žepa z mehom, ojačana. Eden z zavihkom
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico, D-obroček
Široke zanke na hrbtu in straneh, Dve zanki na straneh z gumbom za držalo za kladivo
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Kovinski gumbi
D obroček v pasu
Vnotranji šiv noge z dvojnim šivom
Zaključek
Nastavljiv rob noge z vrvico in CORDURA® ojačitvijo
Reflex
Reflektivni trakovi okoli nog, 70 mm širok rezan odsevni trak
Odsevki
Zadni žepi, ojačani s CORDURA®, spodnji del noge, žep za ravnilo in kolenski žep, ojačan s CORDURA®
Funkcionalnost
4-smerno raztezanje, mrežasta plošča zadaj na kolenu
Opis:
- Hi-vis hlače za maksimalno udobje in enostavno gibanje, izjemno mehke in prilagodljive s koničastimi nogami
- Te hlače so zasnovane tako, da zdržijo zahtevna dela, ne da bi pri tem ogrozili udobje in prileganje
- Material je mehka 4-smerno raztegljiva tkanina, ki je močna in raztegljiva v vse smeri
- Hlače imajo napredne podrobnosti in praktične žepe s CORDURA® ojačitvijo
- Mehka raztegljiva mrežica na zadnji strani kolena za dobro zračenje
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y