Momentni ključ z vlečnim kazalcem tipa 83 400-2000 Nm

Št. art.: 1196804
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1196804
    EAN/GTIN 4002805918166
    Številka proizvajalca 1196804

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Kontrolirano zategovanje in preverjanje vrednosti zategovanja
    Pouporaba na vseh področjih industrijske proizvodnje
    Pokrita so delovna območja od 0,8 do 2000 N-m
    Dizajn:
    Indikativni momentni ključ s številčnico in vlečnim kazalcem
    1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ali 1″ dvojni kvadratni pogon s kroglično zaporo za kontrolirano desno in levo zategovanje
    Modeli št. 8301-04 do št. 8304-80: z vgrajeno funkcijo zaskočnice
    za nadzorovano zategovanje vijakov in merjenje navora
    Točnost indikacije: +/- 4 % tolerance prikazane vrednosti
    Konstrukcija po DIN EN ISO 6789, sledljiva po nacionalnih standardih
    Z dvojno skalo v N-m in lbf-in oz. lbf-ft na dvojno obarvanih, lahko berljivih številčnicah
    Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo - mehanska zaustavitev do največ 25 % preobremenitve max. vrednost
    Opredje iz lahke, robustne posebne aluminijaste konstrukcije - pobarvano srebrno-sivo
    Črni, nedrseči gumijasti ročaji
    Modeli št. 8301-04 do št. 8301-40: skladni z EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
    Modeli št. 8303-40 do št. 8305-20 imajo standardno avdio-vizualni signal
    Razpon dobave:
    Gibalni ključ tipa 83
    Baterija (modeli št. 8303-40 do št. 8305-20)
    Potrdilo o preskusu po DIN EN ISO 6789
    Dobava v robustni črni plastični škatli (št. 8301-04 do 8302-20), sicer v trdni kartonski škatli (št. 8303-40 do 8305-20).

    Lastnosti:

    • Vrsta pogona/spremembe: Dvojni kvadratni
    • kvadratni pogon [metrični]: 25 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 1″
    • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 300 lbf ft - 1500 lbf ft
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 400 Nm - 2000 Nm
    • Območje uporabe:
      • Proizvodnja
      • Kakovostni nadzor
      • Vzdrževanje
    • Skupna višina [mm]: 138 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 2,040 mm
    • Delitev lestvice: 50
    • Delitev lestvice [lbf ft]: 50 lbf ft
    • Razdelitev na lestvici [Nm]: 50 Nm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Programska oprema za vrednotenje: brez
    • Različica EPA/ESD: brez
    • Fiksna nastavitev: brez
    • Grafični prikaz: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska industrija
      • Elektronika
      • Industrija
      • Konstrukcijska in gospodarska vozila
      • Vojaška industrija
      • Mehanična tehnika
      • Službe

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico