Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 1 do 10 N-m
Idealno za montažna dela, kjer je treba nadzorovano zategovati z majhnimi navori (npr. elektronska industrija, natančna mehanika itd.). )
Način oblikovanja:
Ključ s fiksnim momentom - brez lestvice
1/4″ kvadratni pogon s kroglično ključavnico
Z vgrajeno funkcijo zaskočnice za nadzorovano desnoročno zategovanje
Točnost sprožanja: +/- 6 % odstopanje od nastavljene vrednosti
Način izdelave v skladu s standardom DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
Precizni mehanizem zdrsne z jasno opaznim in slišnim KLIKOM, ko je dosežena nastavljena vrednost - pretirano zategovanje ni mogoče
Samodejna vrnitev v začetni položaj
2 modela v območju 1-10 N-m
Lahka, Lahka, a močna in odporna proti koroziji
Zelo priročen in nedrseč gumijast ročaj
Skladen z EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
Nastavitev je mogoče opraviti v tovarni ali ročno z ustrezno preskusno opremo
Če je potrebna tovarniška nastavitev, pri naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
Razpon dobave:
Motorni ključ tipa TSP SLIPPER
Orodje za nastavitev za spreminjanje fiksne vrednosti
Potrdilo o preskusu v skladu z DIN EN ISO 6789
Dobava v trpežni kartonski škatli.
Lastnosti:
- Vrsta pogona/spremembe: enojna kvadratna ročica
- kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
- Smer zategovanja: Desno
- Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
- Navor (min.) [lbf in]: 90 lbf in
- Navor (max.) [lbf in]: 20 lbf in
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 2 Nm - 10 Nm
- Območje uporabe:
- Montaža
- Serijska montaža
- Fabrikacija
- Kakovostni nadzor
- Natančnost: +/- 4 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
- Vrsta lestvice: brez
- 1000 V izoliran: brez
- Različica EPA/ESD: da
- Fiksna nastavitev: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Industrija
- Vojaška industrija
- Energetika
- Mehanična industrija