Momentni ključ TSC SLIPPER 1/4″, 1-5 Nm

Št. art.: 1196480
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1196480
EAN/GTIN 4002805918296
Številka proizvajalca 1196480
L-število L60160 1213

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 1 do 10 N-m
Idealno za montažna dela, kjer je treba nadzorovano zategovati z majhnimi navori (npr. elektronska industrija, natančna mehanika itd.). )
Načrt:
Nastavljiv momentni ključ - s skalo
1/4″ kvadratni pogon s kroglično ključavnico
Z vgrajeno funkcijo zaskočnice za nadzorovano desnoročno zategovanje
Točnost sprožanja: +/- 6 % odstopanje od nastavljene vrednosti
Način izdelave v skladu s standardom DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
Precizni mehanizem zdrsne z jasno opaznim in slišnim KLIKOM, ko je dosežena nastavljena vrednost - pretirano zategovanje ni mogoče
Mikrometrska razporeditev skale: 0,05 N-m oz. 0,1 N-m
2 modela v razponu od 1 do 10 N-m
Lahka, a stabilna in proti koroziji odporna konstrukcija
Zelo priročen in nedrseč gumijast ročaj
Skladen z zahtevami EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
Razpon dobave:
Motorni ključ tipa TSC SLIPPER
Sklepni certifikat po DIN EN ISO 6789
Dobava v trdni kartonski škatli

Lastnosti:

  • Vrsta pogona/spremembe: enojna kvadratna ročica
  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Smer zategovanja: Desno
  • Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Serijska sestava
    • Izdelava
    • Kakovostni nadzor
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna dolžina [mm]: 195 mm
  • Vernier Nm: 0,05 Nm
  • Natančnost: +/- 6 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
  • Vrsta lestvice: Mono
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: da
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Elektronska industrija
    • Industrija
    • Drobna mehanika
    • Vojaška industrija
    • Konstrukcija strojev
    • Servisna dejavnost
    • Konstrukcija stikalnih omaric

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico