Rezilo za krožni izrez, kompletno (brez varnostnega obroča) opremljeno z 1 zakrivljenim nožem HSS-E art. 119550 00A/MK3

Št. art.: 119500 00A/MK3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost izreza z 1 nožem 30 mm - 400 mm
⌀ centrirnega svedra 8 mm
Morsekonus MK 3
Vrsta izdelka Orodja za krožni izrez

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 119500 00A/MK3
EAN/GTIN 4033591019263
Številka proizvajalca 21 012 003

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezilo za krožni izrez v kompletu (brez varovalnega obroča) opremljen z 1 prečnim nožem HSS/E (art.119550) za vlečni rez, brez zatikanja noža.

Uporaba:

Na stacionarnih vrtalnih strojih za natančen izrez lukenj oz. plošč.

Opomba:

Za izrez obročev se lahko pri velikostih 00/.. in 00A natakne več držal.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico