MARTOR Nož SECUNORM PROFI40 MDP 11900771 , 1 v enojni škatli

Št. art.: 11900771.02
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11900771.02
EAN/GTIN 4002632802362
Številka proizvajalca 11900771.02
L-število L60170 842

Opis

Opis:

Globok rez. Visoka kakovost. Zaznavna kovina.
SECUNORM PROFI40 MDP je tudi pravi PROFI. In pravi strokovnjak, ko gre za odpiranje vrečk vseh vrst, na primer. Saj veš: To zahteva posebno veliko globino rezanja. Robustna SECUNORM PROFI40 MDP z 40 mm izhodom za rezilo je zato zelo dobra izbira. Poleg tega je nepobarvana in zaznavna kovina. Idealno za industrije, ki se želijo izogniti tujim predmetom in posledičnim motnjam v proizvodnem procesu.
  • Osnovni material:
    Aluminij + kovina zaznavna plastika
  • Kovine, ki jih je mogoče zaznati
    pri delu, se lahko včasih izgubijo rezalno orodje ali njegovi deli. Ampak samo za kratek čas. Ker plastika, ki jo je mogoče zaznati s kovino, in presenetljivo modra zagotavljata, da jo boste našli hitreje.

  • Se želite izogniti tveganjem, kjer je to mogoče? Razumljivo. Z ročaj brez barve zmanjšate tveganje, da bi se kaj lahko odletelo – in vstopite v proizvodni proces.
  • Robustno ročaj
    plastični vložek SECUNORM PROFI40 MDP je v aluminijastem ročaj-ju. Stabilna konstrukcija ga vnaprej določa za visoke frekvence rezanja in dolgo življenjsko dobo.
  • Zelo velika globina rezanja
    izjemno velika globina rezanja je idealna za večplastne škatle in izdelke v vrečah, pa tudi za rezanje filmov vseh vrst. Za rezilo iz nerjavečega jekla je značilna izjemno nizka nevarnost zloma.
  • Brez orodja
    lahko hitro odstranite menjavo rezila. V pravem pomenu besede. Vse, kar morate storiti, je, da potisnete plastični vložek, ki ga je mogoče zaznati s kovino, iz naprave ročaj in zamenjate staro rezilo z novim.
  • Glavni rezalni materiali:
    Vrečka
    zaviti, raztegniti, skrči film
    škatla: Do 3-slojna
    pena, polistiren
  • Uporaba rezanja:
    Odprto blago v vrečah
    Cut open/Cover karton Sideways
    rezanje papirnatih trakov

Lastnosti:

  • Ročaj: 1-stranski drsniki
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Visoka varnost (SECUNORM)
  • Varnostna tehnologija II: Avtomatski uvlek rezila
  • Transportna ključavnica: Ne
  • Sprožilec: Palce
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 36 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 3-slojna, škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrčljiv film, plastični trak, lepilni trak, blago v vrečah, pena, polistiren, netkani, Folija in papirnate tkanine, preja, vrvica, klobučevina, PVC talne obloge,
  • Uporaba rezanja: Odprite vrečko blaga, prerežite odprt / pokrijte karton vstran, režite papirnate tkanine
  • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Ne
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Aluminij + kovina zaznavna plastika
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 17940,60
  • Dolžina izhoda rezila (najv.): 40 mm
  • Oblika rezila (nož): Rezilo iz stiropora
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
  • Nameščeno nerjavno rezilo (nož): Da
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Možnost zaklepanja zamenjave rezila: Da
  • Kot promocijski izdelek: Ne
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico