Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm 55 mm

Št. art.: 119000 55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 55 mm
Rezalni material HM
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 119000 55
EAN/GTIN 4014586240428
Številka proizvajalca 63127129010

Tabela aplikacije

Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljiv sveder za vrtanje z jedrom iz karbidne trdine z držalom QuickIN. Za maksimalno življenjsko dobo in odlično rezalno zmogljivost.
Celotna dolžina: 77 mm pri vseh velikostih svedrov.

Primerno za:

FEIN magnetni stroji za vrtanje z jedrom z QuickIN držalom za hitro menjavo orodja brez ključa. Z adapterjem je primeren tudi za druge znamke. Sveder odreže le ozek obroč materiala, zaradi tega pribl. 40 − 60 % prihranka časa.

Obseg dobave:

Brez centrirnega zatiča.

Opomba:

FEIN magnetni stroj za vrtanje z jedrom glejte št. 076520/076524/076526 skupina 0 − delavniški pribor.
Pri uporabi svedrov za vrtanje z jedrom št. 119010 in 119000 je potreben centrirni zatič št. 119019.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico