{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 40 mm | |
Rezalni material | HM | |
Globina reza | 35 mm | |
Celotna dolžina L | 77 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 119000 40 | |
EAN/GTIN | 4014586240275 | |
Številka proizvajalca | 63127114018 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm, ⌀ DC: 40mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
68,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
438 kosov na zalogi
70,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | |
Nazivni ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider |