{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 24 mm | |
Rezalni material | HM | |
Globina reza | 35 mm | |
Celotna dolžina L | 77 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 119000 24 | |
EAN/GTIN | 4014586240114 | |
Številka proizvajalca | 63127098010 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm, ⌀ DC: 24mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
51,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
76,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
45,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | ||
Farbring | ohne | ohne | ohne | ||
Nazivni ⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft | Weldonschaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom | Lochschneider | Lochschneider | Kernbohrer | Lochschneider |