Objemni ključ, model moči 220 - 324 mm

Št. art.: 119.3/4
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
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 119.3/4
EAN/GTIN 3148511342602
Številka proizvajalca 119.3/4
L-število L60130 1843

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za matice s stransko režo nadomesti veliko število običajnih ključev zaradi
  • 11 nastavljivih širin po ploskvah
  • kavelj: kovan in kaljen za večjo trdoto
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • d [mm]: 220 - 324
  • E [mm]: 32
  • E1 [mm]: 20
  • B [mm]: 650
  • L [mm]: 635
  • [g]: 5900

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.