držalo vijačni nastavek z magnetom 6 mm

Št. art.: 119 6mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 119 6mm
EAN/GTIN 4991644503728
Številka proizvajalca 119 6mm

Opis

Opis:

Dolžina: 50 mm
Dimenzija D2: 10 mm
Dolžina: 2,4 mm
DIN 3126 Form G7
Pritisk: 6 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: fosfatiran cink
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico