Izbijalni čep 6X79 mm

Št. art.: 118889 6X79
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
756 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6 mm
Dolžina 79 mm
za sveder za vrtanje z jedrom art. 118780; 118790; 118800
za ⌀ svedra za vrtanje z jedrom 12 mm - 60 mm
Vrsta izdelka Izmetni zatič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118889 6X79
EAN/GTIN 4045197515728

Opis

Primerno za:

HOLEXSveder za vrtanje z jedrom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.