Voziček za škatle

Št. art.: 1187
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Voziček za zaboje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1187
EAN/GTIN 4017976011875
Številka proizvajalca 1187
L-število L90080 934

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Izdelano iz aluminija z aluminijasto ploščo za kvintet in luknjo za oprijem, varjeno. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 500
Širina delovne površine (mm): 500
Višina ploščadi (mm): 184
Celotna dolžina (mm): 500
Skupna širina (mm): 500
Skupna višina (mm): 184
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3