{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
celotna dolžina | 48 mm | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
za ⌀ žage za luknje | 16 mm - 70 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni sveder |
Številka izdelka | 118555 6X48 | |
EAN/GTIN | 4045197674166 | |
Številka proizvajalca | 118555 6X48 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Centrirni svedri za žage za luknje art. 118505 6X48 mm
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
418 kosov na zalogi
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
celotna dolžina | 48 | 48 |
Nazivni ⌀ DC | 6 | 6 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
za ⌀ žage za luknje | 16 ;70 | 16 ;58 |
Vrsta izdelka | Centrirni sveder | Centrirni sveder |