Garnitura stopenjskih svedrov HSS, TiAlN, ⌀ rezila DC: 4-30mm

Št. art.: 118332 4-30
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
748 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ rezila DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Korak vrtalne stopnje po 1 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118332 4-30
EAN/GTIN 4067263124696
Številka proizvajalca 118332 4-30

Opis

Izvedba:

Garnitura 3 stopenjskih svedrov in 1 vrtalne paste art. 118160 v kaseti.

Uporaba:

Za vrtanje in posnemanje zarobka cilindričnih izvrtin v material debeline do 4 oz. 6 mm.

Vsebina:

Vrtalna pasta: Art. 118160
Po 1 stopenjski sveder: Št. 118324 vel. 4−12; 12−20; 20−30