Garnitura stopenjskih svedrov HSS-E 4-30 mm

Št. art.: 118330 4-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
822 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ rezila DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Rezalni material HSS E
    Standard Tovarniški standard
    Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
    Korak vrtalne stopnje po 1 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Stopenjski svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 118330 4-30
    EAN/GTIN 4045197036650
    Številka proizvajalca 118330 4-30

    Opis

    Izvedba:

    Garnitura 3 stopenjskih svedrov in 1 vrtalne paste art. 118160 v kaseti.

    Uporaba:

    Za vrtanje in posnemanje zarobka cilindričnih izvrtin v material debeline do 4 oz. 6 mm.

    Vsebina:

    Po 1 stopenjski sveder: Št. 118320 vel. 4−12; 12−20; 20−30
    Vrtalna pasta: Art. 118160

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico