Garnitura preciznih svedrov za pločevino HSS, TiN, ⌀ rezila DC: 3-30,5mm

Št. art.: 118130 3-30,5
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ rezila DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 3 mm - 30,5 mm
Prevleka TiN
Barvni prstan brez
Rezalni material HSS
Vrsta izdelka Stopenjski svedri
Standard Tovarniški standard
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 118130 3-30,5
EAN/GTIN 4045197579133
Številka proizvajalca 118130 3-30,5
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zaradi ostre konice svedra, predhodno vrtanje ni več potrebno. Konično rezilo in radialno brušena prosta ploskev omogočata lupilni rez svedra. Skala je v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.
Garnitura s 3 lupilnimi svedri in 1 vrtalno pasto art. 118160, v kaseti.

Uporaba:

Vrtanje brez ustvarjanja zarobka in drdranja.Jeklena pločevina 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, nž-kovine: 0,1 − 5 mm, umetne mase do 10 mm.

Vsebina:

Po 1 lupilni sveder za pločevino: Št. 118030 vel. 3−14; 8−20; 16−30,5
Vrtalna pasta: Art. 118160