Voziček za zložljivo mizo iz aluminija

Št. art.: 1180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Zložljivi transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1180
EAN/GTIN 4017976711805
Številka proizvajalca 1180
L-število L90080 1127

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Voziček iz aluminijastih cevi z aluminijasto ploščadjo. Z 2 zložljivima ročajema in zložljivo mizno ploščadjo. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje platforme 80 kg. Nemški patent 100 62 425.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Uporabna talna dolžina (mm): 720
Širina uporabne površine (mm): 450
Višine polic (mm): 205, 860
Skupna dolžina (mm): 900
Skupna širina (mm): 470
Skupna višina (mm): 900
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3