Zunanji mikrometer z globokim jarmom, 0-25 mm, sferično nakovalo, 150 mm jarm

Št. art.: 118-114
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118-114
EAN/GTIN 4946368011905
Številka proizvajalca 118-114
L-število L40010 8925

Opis

Opis:

Ta zunanji mikrometer je opremljen z globokim stremenom za merjenje debeline pločevine.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±4 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 3-8
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, nastavitvenim standardom (od 25 mm)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico