Zunanji mikrometer z globokim jarmom, 1-2″, ravnim steblom/anvilko, 6″ jarmom

Št. art.: 118-112
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118-112
EAN/GTIN 4946368011899
Številka proizvajalca 118-112
L-število L40010 14707

Opis

Opis:

Ta zunanji mikrometer je opremljen z globokim stremenom za merjenje debeline pločevine.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 1 - 2″
Natančnost: ±0,0002″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2,0E-4″.
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 3-8
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, nastavitvenim standardom (od 25 mm)

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico