Zunanji mikrometer z globokim jarmom, 0-1″, ploščato steblo/anvila, 12″ jarm

Št. art.: 118-107
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118-107
EAN/GTIN 4946368011868
Številka proizvajalca 118-107
L-število L40010 14704

Opis

Opis:

Ta zunanji mikrometer je opremljen z globokim stremenom za merjenje debeline pločevine.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 1″
Natančnost: ±0,00025″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,00025″.
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 10-14
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, nastavitvenim standardom (od 25 mm)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico