Zunanji mikrometer z globokim jarmom, 0-25 mm, ploščato steblo, 300 mm jarm

Št. art.: 118-103
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118-103
EAN/GTIN 4946368011837
Številka proizvajalca 118-103
L-število L40010 1921

Opis

Opis:

Ta zunanji mikrometer je opremljen z globokim stremenom za merjenje debeline pločevine.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±5 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø21 mm
Merilna sila: 10-14
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, nastavitvenim standardom (od 25 mm)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico