Kratki stopenjski svedri HSS 180°, vaporizirani, za vijake: M3

Št. art.: 117240 M3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vijake Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118
  • Držalo: Cilindrično držalo s h8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vijake M3
Prevleka vaporizirani
Rezalni material HSS
Standard DIN 1897
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h8
Kot grezila 180 stopinj
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
⌀ D1 1. stopnje 180° h8 3,4 mm
⌀ D2 2. stopnje 180° h8 6 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 180° 9 mm
Dolžina utorov Lc 28 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Toleranca držala h8
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 117240 M3
EAN/GTIN 4045197036162
Številka proizvajalca 117240 M3

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti. Ozke tolerance krožnega teka, med obema premeroma zagotavljajo natančno centričnost.
Površina je posebej obdelana, zato je manjša možnost zvaritve materiala in izboljšano odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN  74, list 2 oblika H, J in K, srednja izvedba.
Za vijake po DIN  912, 6912 und 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico