Stopenjski svedri HSS 90° M4

Št. art.: 117180 M4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vijake Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 8374
  • Toleranca nazivnega ⌀: h9
  • Kot konice: 118
  • Kot spirale: 20-30

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vijake M4
Prevleka vaporizirani
Rezalni material HSS
Standard DIN 8374
Toleranca nazivnega ⌀ h9
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 20-30 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h8
Kot grezila 90 stopinj
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom h9 4,3 mm
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h8 8 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 11 mm
Dolžina utorov Lc 75 mm
Celotna dolžina L 117 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Toleranca držala h8
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 117180 M4
EAN/GTIN 4045197036070
Številka proizvajalca 117180 M4

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Sveder in grezilo imata lastna fazna rezalna robova in utora za odrezke. Zato se profil stopenjskega svedra ohrani tudi po večkratnem brušenju.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN 74, list 1, oblika A, fina izvedba.
Za vijake z ugrezno glavo po ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 in 966).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico