Kratki stopenjski svedri HSS 90° M3

Št. art.: 117120 M3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vijake Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118
  • Držalo: Cilindrično držalo s h8

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vijake M3
Prevleka vaporizirani
Rezalni material HSS
Standard DIN 1897
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h8
Kot grezila 90 stopinj
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom h8 3,2 mm
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h8 6 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 9 mm
Dolžina utorov Lc 28 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Toleranca držala h8
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 117120 M3
EAN/GTIN 4045197035899
Številka proizvajalca 117120 M3

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti. Ozke tolerance krožnega teka, med obema premeroma zagotavljajo natančno centričnost.
Površina je posebej obdelana, zato je manjša možnost zvaritve materiala in izboljšano odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Svedri so posebej primerni za NC-stroje, saj jih odlikuje odlična točnost pozicioniranja in centriranja ter velika čvrstost. Predhodno centriranje običajno ni potrebno.
Za skoznje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN 74, list 1, oblika A, fina izvedba.
Za vijake po ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 in 966).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico