Zunanji mikrometer z zamenljivim merilnim nakovalom, 0-25 mm

Št. art.: 117-101
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 117-101
EAN/GTIN 4946368011776
Številka proizvajalca 117-101
L-število L40010 77

Opis

Opis:

Zunanji mikrometer z zamenljivim nakovalom za merjenje različnih lastnosti vam ponuja naslednje prednosti: Za merjenje debeline sten cevi in valjev, višine glave zakovice itd. z zamenljivim nakovalom (nakovala: ravna, valjasta, v obliki črke V).

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Stopnjevanje: 0,01 mm
Lestvica: boben z lestvico in tulec satenasto kromiran
Merilna sila: 5-10
Inč/metrični: metrični
Dobavljeno: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm naprej), nastavitvenim ključem, nakovali.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico