Brusilni disk 200x25x51 mm oblika 1 10A46N5AV217

Št. art.: 116708
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Schleifbockscheibe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116708
EAN/GTIN 9003171167085
Številka proizvajalca 116708
L-število L50140 1683

Opis

Opis:

Keramično vezane plošče za brušenje se uporabljajo predvsem v delavnicah in servisih. V brušenje in ostrenje različnih komponent so še posebej univerzalno uporabni. Ustrezne specifikacije omogočajo širok spekter uporabe od grobega do finega brušenja. Te plošče so na voljo v embalaži, pripravljeni za prodajalce, da prihranijo prostor. Komplet reduktorjev je že vključen v embalaža in ga je mogoče tudi prerazporediti.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Specifikacija: 3A 46 N5A V217 10
  • dimenzija (D x G x v): 200 x 25 x 51 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 51 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Dolga življenjska doba
  • Zložljivo

Uporaba:

  • Univerzalno uporabno za strojno obdelavo različnih komponent pri grobem in finem brušenju

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico