{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 21,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 117,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 150 mm | |
Celotna dolžina L | 248 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116360 21,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032133 | |
Številka proizvajalca | 116360 21,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri HSS-E VA 21,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
37,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Gesamtlänge L | 248 | 248 | 248 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Schaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekegel |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS |
Typ | INOX | N | N |
Morsekegel MK Größe | 2 | 2 | 2 |
Spannutenlänge Lc | 150 | 150 | 150 |