Spiralni svedri HSS-E, zelo dolgi FS 5X195 mm

Št. art.: 116280 5X195
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 × celotna dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E
Standard DIN 1869
Tip FS
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 135 stopinj
Kot spirale 38 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 127,5 mm
Dolžina utorov Lc 135 mm
Celotna dolžina L 195 mm
⌀ držala Ds 5 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116280 5X195
EAN/GTIN 4045197029065
Številka proizvajalca 116280 5X195

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
60
Al > 10% Si
N
38
Jeklo < 500 N/mm
P
38
Jeklo < 750 N/mm
P
28
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

S koničenjem oblike C.

Prednosti:

Posebno primerni za vrtanje globokih izvrtin v zahtevnih pogojih obdelave, npr. pri nezadostnem hlajenju rezila, do katerega pride zaradi slabega odvajanja odrezkov.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s kotom konice 142° za izboljšano procesno varnost

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico