Spiralni svedri HSS-E, zelo dolgi FS 3X150 mm

Št. art.: 116280 3X150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 × celotna dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 3 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 1869
    Tip FS
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 135 stopinj
    Kot spirale 38 stopinj
    Držalo cilindrično držalo
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 95,5 mm
    Dolžina utorov Lc 100 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    ⌀ držala Ds 3 mm
    Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,05 mm/v
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 116280 3X150
    EAN/GTIN 4045197028976
    Številka proizvajalca 116280 3X150

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    60
    Al > 10% Si
    N
    38
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    38
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    28
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    22
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    S koničenjem oblike C.

    Prednosti:

    Posebno primerni za vrtanje globokih izvrtin v zahtevnih pogojih obdelave, npr. pri nezadostnem hlajenju rezila, do katerega pride zaradi slabega odvajanja odrezkov.

    Priporočilo:

    Maksimalna globina vrtanja:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Opomba:

    Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s kotom konice 142° za izboljšano procesno varnost

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico