Suhi jedro bit 90xSW12 mm

Št. art.: 116264
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrták do muriva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116264
EAN/GTIN 9003171162646
Številka proizvajalca 116264

Opis

Lastnosti:

  • Oblika: Votlo vrtalno glavo
  • Linija izdelkov: Brez kvalitetne linije
  • Specifikacija: VPE = 1 kosov.
  • dimenzija (D x Y; VKLOP): 90 x SW12 mm
  • Premer: 90 mm
  • Ustreznost materiala: Neodvisen material
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.