Spiralni svedri HSS-E, zelo dolgi FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8 × celotna dolžina L: 6X205mm

Št. art.: 116250 6X205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 × celotna dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 6 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 1869
Tip FS
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 38 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 131 mm
Dolžina utorov Lc 140 mm
Celotna dolžina L 205 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116250 6X205
EAN/GTIN 4062406265908
Številka proizvajalca 116250 6X205

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
55
Al (kratki odrezki)
N
30
Jeklo < 500 N/mm
P
32
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
4
GG(G)
K
20
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z natančnim brušenjem konice.
Specialno 4-fazno hrbtno brušenje za zelo dobro vodenje v izvrtino. Utori so svetli, fazni ploskvi nitrirani.
S koničenjem oblike C.

Prednosti:

Specialni svedri za globoko vrtanje. Za izdelavo zelo globokih oziroma globoko ležečih izvrtin. Spirali s plitvim utorom omogočata dobro odvajanje odrezkov; zato tudi pri zelo globokem vrtanju ni potrebno pogosto praznjenje utorov.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s kotom konice 142° za izboljšano procesno varnost

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico