Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Koleščki za ročaje v različici ″GREY EDITION″. Varjeno iz jeklenih cevi, prašno lakirano v antracitno sivi barvi RAL 7016. Z lesenim podestom, podest z desko iz lesnega materiala, ki leži v okvirju, površina srednje sive barve. Ročaj je mogoče priviti. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike iz TPE (brez oznak), pesta s krogličnimi ležaji, zavore na vrtljivih kolesih, v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 600
Širina delovne površine (mm): 500
Višina ploščadi (mm): 195
Skupna dolžina (mm): 890
Skupna širina (mm): 500
Skupna višina (mm): 860
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3