MARTOR Nož SECUPRO MEGASAFE 116001 , 1 v eni škatli

Št. art.: 116001.02
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
    Vrsta izdelka Varnostni nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 116001.02
    EAN/GTIN 4002632918322
    Številka proizvajalca 116001.02
    L-število L60170 277

    Opis

    Opis:

    Tako visoko, kot izgleda. Z trapezno rezilo.
    Bi radi imeli varnostni noži z veliko izgubo rezila? Ali pa iščete rezalno orodje tudi za najzahtevnejše aplikacije? V obeh primerih je SECUPRO MEGASAFE odlična izbira. Zahvaljujoč globini rezanja do 20 mm se ne izogiba nobenemu izzivu. Vendar pa je vaša varnost vedno zagotovljena, saj funkcija samodejnega uvleka rezila deluje tudi, ko rezilo ni popolnoma iztegnjeno.
    • Osnovni material:
      Aluminij
    • Robusten ročaj
      ročaj visokokakovostnega vozila SECUPRO MEGASAFE je izdelan iz 100 % aluminija – in zato zelo robusten. Z napravo rezalno orodje lahko obvladate vse običajne rezalne materiale. Tudi v več plasteh.
    • Zamenjajte brez odpiranja
      rezila zamenjajte Preprosto in varno. Tudi brez odpiranja ročaja. Pritisnite gumb na vrhu in premaknite drsnik do konca naprej. Rezilo je pripravljeno za menjavo.

    • Rahlo zaobljen ročaj se še posebej dobro prilega vaši roki. Tudi palec ni prekratek. Drsnik je opremljen z mehkim ročajem – in zato še posebej nedrseč.
    • Dvostranski drsnik
      z desno? Z levo? To vprašanje se ne postavlja. Ker smo SECUPRO MEGASAFE opremili z drsnikom, ki je dostopen z obeh strani. Izberite zase!
    • 2-smerno uporabno rezilo
      preden morate zamenjati kakovostno rezilo, ga lahko enkrat obrnete. To podvoji čas delovanja rezila in zmanjša vaš trud. Ker vaš izdelek reže kot nov.
    • Glavni rezalni materiali:
      Karton: Do 3-slojni
      plastični trak
      blago v roli smerind off
      vrečko blaga
    • Uporaba rezanja:
      Izrežite odprt/pokrivni karton na strani
      Odrežite odprt karton na vrhu

    Lastnosti:

    • Ročaj: 2-stranski drsniki
    • Ravnanje: Desničarji in levičarji
    • Varnostna tehnologija I: Zelo visoka varnost (SECUPRO)
    • Varnostna tehnologija II: Popolnoma avtomatski uvlek rezila
    • Transportna ključavnica: Ne
    • Sprožilec: Palce
    • Ergonomija: Ergonomično
    • Globina reza (povzeta): 20, 1 mm
    • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 3-slojna, škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, plastični jermeni, izdelki v vrečah, blago v roli derinding, navijanje, Stretch, skrči film, lepilni trak, film in papir tkanine, guma, PVC tla, preja, niz, klobučevina, netkana tkanina,
    • Uporaba rezanja: Na straneh izrežite odprt / pokrivni karton, na vrhu izrežite odprt karton, odrežite papir na zvitkih
    • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
    • Nosilec/obroček: Da
    • Praska traku: Ne
    • Osnovni material: Aluminij
    • SoftGrip: Da
    • Zaznavna kovina: Ne
    • Nameščeno rezilo: 99,70
    • Dolžina izhoda rezila (najv.): 23, 4 mm
    • Izbirno rezilo: 199,70, 60099,70, 1760099,25, 98,70
    • Oblika rezila (nož): Trapezno rezilo
    • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 2-krat uporabno
    • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
    • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
    • Menjava rezil brez orodja: Da
    • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
    • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
    • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico