Univerzalni zunanji mikrometer, zamenljivo nakovalo/vreteno, 0-25 mm

Št. art.: 116-101-10
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116-101-10
EAN/GTIN 4946368847658
Številka proizvajalca 116-101-10

Opis

Opis:

Univerzalni mikrometer z zamenljivimi merilnimi vložki. Univerzalni mikrometer vam ponuja naslednje prednosti: Neobračalno vreteno s sedmimi različnimi nastavki. Na voljo so tudi dodatni nastavki za vreteno in nakovalo za merjenje vijačnih navojev.

Lastnosti:

Območje: 0,0002,000: 0 - 25 mm
Razvrstitev: 0,01 mm
Inč-metrični: Metrični
Dobavljeno: Vključno s škatlo, standardna nastavitev navoja za navaden in 60° navoj (25 mm - 50 mm), zamenljiva nakovala/konice vretena niso vključene

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico