Objemni ključ z zobato letvijo 30-200 mm

Št. art.: 115A.200
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
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115A.200
EAN/GTIN 3148511336410
Številka proizvajalca 115A.200
L-število L60130 40

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za matice s stranskimi režami
  • kromirane, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 30 - 200
  • E [mm]: 7
  • B [mm]: 550
  • L [mm]: 548
  • [g]: 1860

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico